登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VLRY-3-3/4

MVYR-40

SMITH BEARING MVYR-40

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 60MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

MVYR-40

BDI部件号

20525386

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.46
UNSPSC
31171530
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.01413
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 60MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮直
2.362英寸 | 60毫米
滚轮宽
0.866英寸 | 22毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米