登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NATV15

NATV15-PP

INA NATV15-PP-A ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NATV15-PP

BDI部件号

1412390

价格(不含税不含运费)
¥80.00 / 套
¥177.00 / 套

订购量

库存:
115
全球库存:
BDI - 墨西哥 10
BDI - 美国 3
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.098
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802418798
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NATV15PP
重量/磅
0.232
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米