登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NUTR40-A

NNTR55X140X70-2ZL

INA NNTR55X140X70-2ZL ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cam Follower Bearing; 55MM Bore; 140MM Roller Diameter; 68MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

NNTR55X140X70-2ZL

BDI部件号

1175808

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.3
UNSPSC
31171530
EAN条码
4054364121495
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Contact Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NNTR55X140X702ZL
重量/磅
14.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 55MM Bore; 140MM Roller Diameter; 68MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
滚轮直
5.512英寸 | 140毫米
滚轮宽
2.677英寸 | 68毫米