登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTRY-3.50-9

NVTRY-3.00

PCI NVTRY-3.00

Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 3" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

NVTRY-3.00

BDI部件号

22972476

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.308
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946127396
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Non-Metallic Roller Material | 11000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.69
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 3" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米