登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PTRY-9.00-R

PTRY-9.00-R

PCI PTRY-9.00-R

Cam Follower Bearing; 3.756" Bore; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

PTRY-9.00-R

BDI部件号

22973062

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
28.449
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946134073
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 760RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
62.76
详细描述
Cam Follower Bearing; 3.756" Bore; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
3.756 英寸 | 95.402 毫米
滚轮宽
4.75英寸 | 120.65毫米
滚轮直
9英寸 | 228.6毫米