登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTRY-6.50-CSO

VTRY-6.50-CSO

PCI VTRY-6.50-CSO

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 6-1/2" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

VTRY-6.50-CSO

BDI部件号

24859768

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.253
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946142177
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 1550RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
20.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 6-1/2" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
6.5英寸 | 165.1毫米
滚轮宽
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米