登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

YAF-06

YAF-06

SMITH BEARING YAF-06

Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/16" Roller Diameter; 0.455" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

YAF-06

BDI部件号

841360

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.047
UNSPSC
31171530
EAN条码
0651041012660
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Used in Aerospace | Corrosion Resistant | Hard-Chrome Plated Roller Tread | Thrust Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YAF-06
重量/磅
0.103
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/16" Roller Diameter; 0.455" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.063英寸 | 27毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.455英寸 | 11.557毫米