登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NATV20-X-PP

YR-2-1/2

SMITH BEARING YR-2-1/2

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

YR-2-1/2

BDI部件号

841450

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.816
UNSPSC
31171530
EAN条码
0651041012370
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YR 2-1/2
重量/磅
1.8
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米