登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NJ312-E-XL-TVP2

NJ215-E-XL-TVP2-C3

FAG NJ215-E-XL-TVP2-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

FAG NJ215-E-XL-TVP2-C3

BDI部件号

1162018

价格(不含税不含运费)
¥288.00 / 套
¥743.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 墨西哥 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.28
UNSPSC
31171547
EAN条码
4012801227803
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ215E.TVP2.C3
重量/磅
2.866
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米