登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

IKO NA4903UU

IKO NA4903UU

IKO NA4903UU ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable

制造商部件号

NA4903UU

BDI部件号

17219118

价格(不含税不含运费)
¥22.00 / 套
¥61.00 / 套

订购量

库存:
7
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171512
EAN条码
4549557060762
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 13100N Static Load Rating; 10300N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.087
详细描述
Needle Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米