登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

K-5 X 8 X 8

INA K24X30X17

INA K24X30X17 ; 轴承配件/滚针保持架

Needle Bearing Roller Assembly; 24MM Bore; 30MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K24X30X17

BDI部件号

1174251

价格(不含税不含运费)
¥31.00 / 套
¥97.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171512
EAN条码
4047643137393
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Modified Internal Design
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K24X30X17A
重量/磅
0.042
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 24MM Bore; 30MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米