登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LRB566432

MI-48

CONSOLIDATED BEARING MI-48

Needle Bearing Inner Ring; 3" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

MI-48

BDI部件号

201451

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.65
UNSPSC
31171512
EAN条码
0644075032995
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-48
重量/磅
1.43
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 3" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米