登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22240-BE-XL-K-C3

FAG 22240-BE-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 22240-BE-XL-K-C3

BDI部件号

1139394

价格(不含税不含运费)
¥4,837.00 / 套
¥10,963.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
41.71
UNSPSC
31171510
EAN条码
4012802617313
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3140 (Specify Bore)
拆卸螺母
KM40
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
91.95481
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
适配件件
SNW3140 H3140 HA3140 (Specify bore)英寸 | H3140 (Specify Bore)毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
3.858 英寸 | 98 毫米