登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22348-BEA-XL-MB1

22348-BEA-XL-MB1

FAG 22348-BEA-XL-MB1 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 155MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 22348-BEA-XL-MB1

BDI部件号

19408526

价格(不含税不含运费)
¥20,224.00 / 套
¥53,756.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
146.44
UNSPSC
31171510
EAN条码
4047643236713
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
322.84494
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 155MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.102 英寸 | 155 毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米