登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

24034-BE-XL

24052-BE-XL

FAG 24052-BE-XL ; 轴承/球面滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 24052-BE-XL

BDI部件号

1142720

价格(不含税不含运费)
¥8,769.00 / 套
¥29,955.00 / 套

订购量

库存:
11
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
62.925
UNSPSC
31171510
EAN条码
4012802627152
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
138.72588
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米