登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

23048-BE-XL-C4

24144-BE-XL-C3

FAG 24144-BE-XL-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 370MM Outside Diameter; 150MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 24144-BE-XL-C3

BDI部件号

1143071

价格(不含税不含运费)
¥8,554.00 / 套
¥29,050.00 / 套

订购量

库存:
15
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
63.255
UNSPSC
31171510
EAN条码
4012802551754
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
139.4534
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 370MM Outside Diameter; 150MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
14.567 英寸 | 370 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.906 英寸 | 150 毫米