登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22328-E1A-XL-K-M

FAG 22356K.MB.C3

FAG 22356K.MB.C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 175MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22356-K-MB-C3

BDI部件号

1140276

价格(不含税不含运费)
¥38,444.00 / 套
¥131,021.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
230.0
UNSPSC
31171510
EAN条码
4012801292023
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H2356 (Specify bore)
退卸套
AH2356 (Specify bore)
拆卸螺母
HM62T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22356K.MB.C3
重量/磅
507.055
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 175MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
宽度
6.89 英寸 | 175 毫米