登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22213EAKE4C3

NSK 22212EAKE4 LR

NSK 22212EAKE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22212EAKE4

BDI部件号

1184031

价格(不含税不含运费)
¥240.00 / 套
¥1,084.00 / 套

订购量

库存:
14
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.1
UNSPSC
31171510
EAN条码
0029176411151
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX312 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22212EAKE4
重量/磅
1.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
适配件件
SNW12 H312 HA312 HE312 HS312 (Specify Bore)英寸 | H312 (Specify bore)毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米