登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

32218

32218

KBS BEARING 32218

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32218; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 42.5MM Width; Single Row

制造商部件号

32218

BDI部件号

1476228

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 3
BDI - 匈牙利 3
BDI - 罗马尼亚 3
制造商名称
KBS BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.41
UNSPSC
31171516
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32218
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.519
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32218; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 42.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.673 英寸 | 42.5 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米