登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

30216

FAG 32019XA

FAG 32019-X-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row

制造商部件号

32019-X-XL

BDI部件号

1143712

价格(不含税不含运费)
¥272.00 / 套
¥706.00 / 套

订购量

库存:
40
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.85
UNSPSC
31171516
EAN条码
4054364789305
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32019
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32019XA
重量/磅
4.101
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米