登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

48385-90088

TIM 44150-90034

TIM 44150-90034 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 44150; 1-1/2" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 2-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

44150-90034

BDI部件号

1343047

价格(不含税不含运费)
¥3,398.00 / 套
¥10,430.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.673
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893291055
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
44150
装配件号
90034
装配组件
44150 (2) | 44363D (1) | X1S-44150 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
44150-90034
重量/磅
3.844
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 44150; 1-1/2" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 2-3/16" Width; Double Row
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米