登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

932-2

TIM 84155 #2

TIM 84155 #2 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cup; 84155 Basic Number; Standard Precision; 15-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

84155-2

BDI部件号

1351783

价格(不含税不含运费)
¥1,993.00 / 套
¥6,969.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.804
UNSPSC
31171529
EAN条码
0053893418322
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
84155
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
84155-2
详细描述
Bearing Cup; 84155 Basic Number; Standard Precision; 15-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米