登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

87408-L

81120-TV

INA 81120-TV ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 100MM Bore 1; 102MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 25MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81120-TV

BDI部件号

1172190

价格(不含税不含运费)
¥624.00 / 套
¥1,727.00 / 套

订购量

库存:
10
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.9
UNSPSC
31171507
EAN条码
4012802446494
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81120TN
重量/磅
2.095
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 100MM Bore 1; 102MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 25MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径2
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米