登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3305 ATN1

3305 ATN1

TIMKEN 3305 ATN1 ; 轴承/双列角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

TIMKEN 3305 ATN1

BDI部件号

24260549

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
73
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.187
UNSPSC
31171531
EAN条码
0013992228789
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.412
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米