登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7001C-2RZ/P5DB

5204

GENERAL BEARING 5204

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5204

BDI部件号

426286

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
EAN条码
0662300052051
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
35 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5204
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米