登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7209WN

7215 BECBM

SKF 7215BECBM ; 轴承/调心球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7215 BECBM

BDI部件号

1418770

价格(不含税不含运费)
¥1,139.00 / 套
¥2,696.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 10
BDI - 匈牙利 10
BDI - 罗马尼亚 10
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.32
UNSPSC
31171531
EAN条码
7316576633560
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CB
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normal Axial Internal Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7215 BECBM
重量/磅
2.846
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米