FAG 7222B.MP.UA
FAG 7222-B-XL-MP-UA ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7222-B-XL-MP-UA
BDI部件号
1151889
价格(不含税不含运费)
¥1,367.00 / 套
¥3,806.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 墨西哥 1
BDI - 加拿大 8
BDI - 美国 5