登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

KG120AR0

K14013XP0

KAYDON K14013XP0 ; 轴承/四点接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 166MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

K14013XP0

BDI部件号

22923577

价格(不含税不含运费)
¥3,687.00 / 套
¥9,268.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.26
UNSPSC
31171531
EAN条码
0662729462196
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.46
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 166MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
6.535 英寸 | 166 毫米