登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

KG-50 XPO

KA-75 XPO

CONSOLIDATED BEARING KA-75 XPO

Angular Contact Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

KA-75 XPO

BDI部件号

200795

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.15
EAN条码
0644075025478
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
KA-75 XPO
重量/磅
0.32
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米