登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

KD100XPO

KD040XPO

KAY KDO40XPO ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 4" Bore; 5" Outside Diameter; 1/2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

KD040XPO

BDI部件号

20344572

价格(不含税不含运费)
¥5,199.00 / 套
¥16,275.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 捷克 2
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.81
UNSPSC
31171531
EAN条码
0662729179360
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.8
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4" Bore; 5" Outside Diameter; 1/2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米