登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7310-B-XL-TVP-UA

SKF 7209BEP

SKF 7209BEP ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7209 BEP

BDI部件号

1418759

价格(不含税不含运费)
¥218.00 / 套
¥724.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 10
BDI - 匈牙利 10
BDI - 罗马尼亚 10
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.417
UNSPSC
31171531
EAN条码
7316576633119
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7209 BEP
重量/磅
0.917
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米