登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7218 ACDGB/P4A

112HCUL O-11

BARDEN 112HCUL O-11

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

112HCUL O-11

BDI部件号

22388918

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.443
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364964702
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
112HCUL
制造商内部编号
60660603
重量/磅
0.882
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米