登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2MMC9313WI TUL

2MMC9313WI TUL

TIMKEN 2MMC9313WI TUL

Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 39MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMC9313WI TUL

BDI部件号

22845011

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.645
UNSPSC
31171531
EAN条码
0087796338333
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9313WI TUL
重量/磅
1.41
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 39MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米