登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HTA032DB/G60P4L

2MMV9310HX DUM

TIMKEN 2MMV9310HX DUM

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMV9310HX DUM

BDI部件号

25020717

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171531
EAN条码
0013992240125
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMV9310HX DUM
重量/磅
0.6
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米