登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2MMVC9108HXVVDULFS934

2MMVC9108HXVVDULFS934

TIMKEN 2MMVC9108HXVVDULFS934

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 30MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMVC9108HXVVDULFS934

BDI部件号

1335965

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.2
UNSPSC
31171531
EAN条码
0087796242159
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMVC9108HXVVDULFS934
重量/磅
0.44
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 30MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米