登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

B/EX257CE1DUM OBSOLETO NO USAR 03/21

3MM9307WICRDUL

TIMKEN 3MM9307WICRDUL

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MM9307WICRDUL

BDI部件号

1340180

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.154
UNSPSC
31171531
EAN条码
0087796229273
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9307WI DUL
重量/磅
0.37
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米