登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MMC9100WI QUL

3MMC9100WI QUL

TIMKEN 3MMC9100WI QUL

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MMC9100WI QUL

BDI部件号

22842289

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.072
UNSPSC
31171531
EAN条码
0087796347793
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米