登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MMC207WI TUM

3MMC9310WI TUX

TIMKEN 3MMC9310WI TUX

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MMC9310WI TUX

BDI部件号

22846077

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.405
UNSPSC
31171531
EAN条码
0087796344419
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMC9310WI TUX
重量/磅
0.9
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米