登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BST17X47-1BDFP4V1

MM25BS62 DUHFS637

TIMKEN MM25BS62 DUHFS637

Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

MM25BS62 DUHFS637

BDI部件号

1366763

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.46
UNSPSC
31171531
EAN条码
0087796315006
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM25BS62 DUHFS637
重量/磅
1.05
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米