登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2220 K

1215KJ

NSK 1215K ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1215KJ

BDI部件号

1183694

价格(不含税不含运费)
¥130.00 / 套
¥306.00 / 套

订购量

库存:
16
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.41
UNSPSC
31171532
EAN条码
0029176030680
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-215
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1215KJ
重量/磅
2.98
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米