登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2202-2RSTN

2202-2RSTN

NSK 2202-2RSTNG ; 轴承/深沟球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 35MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2202-2RSTN

BDI部件号

1412629

价格(不含税不含运费)
¥52.00 / 套
¥140.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
BDI - 美国 4
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171532
EAN条码
0029176071867
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2202-2RSTN
重量/磅
0.13
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 35MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米