登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SKF 2307 ETN9

SKF 2307 ETN9

SKF 2307 ETN9 ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2307 ETN9

BDI部件号

1418625

价格(不含税不含运费)
¥255.00 / 套
¥678.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 3
BDI - 匈牙利 3
BDI - 罗马尼亚 3
BDI - 美国 2
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.67
UNSPSC
31171532
EAN条码
7316576623448
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2307 ETN9
重量/磅
1.499
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米