登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1638-2RS

1640-2RS

RIT BEARING 1640-2RS

Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

1640-2RS

BDI部件号

21478082

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RIT BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米