登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6304 NR/C4 OBSOLETE DO NOT USE 03/21

305WG

TIMKEN 305WG

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

305WG

BDI部件号

1336484

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.259
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796042384
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
305WG
重量/磅
0.57
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米