登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6015ZENR

306KDG

TIMKEN 306KDG

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

306KDG

BDI部件号

1336492

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.354
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796042438
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
306KDG
重量/磅
0.78
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米