登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

61832M

61832M

SCHEERER BEARING 61832M

Single Row Ball Bearing; 6.299" Bore; 7.874" Outside Diameter; 0.787" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

61832M

BDI部件号

24434113

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.59
UNSPSC
31171504
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.5
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6.299" Bore; 7.874" Outside Diameter; 0.787" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米