登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6306-2RZ-NR

6214-2RS-NR

TIMKEN 6214-2RS-NR

Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6214-2RS-NR

BDI部件号

21958523

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171504
EAN条码
0013992161529
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.42508
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米