登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6014 ZZ C3

6219-ZZ

RIT BEARING 6219-ZZ

Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6219-ZZ

BDI部件号

21452863

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RIT BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米