登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6232 M/C3

6232 M/C3

SKF 6232M/C3 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

6232 M/C3

BDI部件号

1418465

价格(不含税不含运费)
¥4,894.00 / 套
¥12,049.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
BDI - 美国 1
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.47
UNSPSC
31171504
EAN条码
7316576618857
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6232 M/C3
重量/磅
31.88
详细描述
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米