登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

W306PP

63/22-2RD

KML BEARING 63/22-2RD

Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 56MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

63/22-2RD

BDI部件号

17243112

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.18
UNSPSC
31171504
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.38801
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 56MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.205 英寸 | 56 毫米